Eriks
SKF

SKF T2EE 100, Roulement à rouleaux conique, 100 mm ID, 165 mm OD tasse, 47 mm WD, 1.85" WD

  • ERIKS:14622241
  • Fabricant:7316571003504
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

209,18 €/ Unitéhors TVA

253,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T2EE
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre intérieur
3.937 in
Diamètre extérieur cuvette
165 mm
Diamètre extérieur cuvette
6.5 in
Largeur cuvette
39 mm
Largeur cuvette
1.54 in
Largeur cône
46 mm
Largeur cône
1.811 in
Largeur totale
47 mm
Largeur totale
1.8504 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
383 kN
Charge statique
480 kN
Limite de fatigue
52 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
3.89 kg
Poids
8.58 lb