Eriks
SKF

SKF T2ED 055/CLN, Roulement à rouleaux conique, 55 mm ID, 110 mm OD tasse, 39 mm WD, 1.54" WD

  • ERIKS:14622240
  • Fabricant:7316570360349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

272,10 €/ Unitéhors TVA

329,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
T2ED
Type
Tapered roller bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre intérieur
2.1654 in
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Diamètre extérieur cuvette
4.3307 in
Largeur cuvette
32 mm
Largeur cuvette
1.26 in
Largeur cône
39 mm
Largeur cône
1.5354 in
Largeur totale
39 mm
Largeur totale
1.5354 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
220 kN
Charge statique
232 kN
Limite de fatigue
26 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
3.73 lb
Poids
1.69 kg