264,65 €/ Unitéhors TVA
320,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | T2ED |
Type | Tapered roller bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre intérieur | 1.7717 in |
Diamètre extérieur cuvette | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.7402 in |
Largeur cuvette | 30 mm |
Largeur cuvette | 1.1811 in |
Largeur cône | 35 mm |
Largeur cône | 1.378 in |
Largeur totale | 36 mm |
Largeur totale | 1.4173 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 182 kN |
Charge statique | 186 kN |
Limite de fatigue | 20.8 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 1.21 kg |
Poids | 2.67 lb |