185,45 €/ Unitéhors TVA
224,39 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 240 mm |
Hauteur | 137.5 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur de l'ae | 69.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 190.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 52.7 N |
Charge statique | 36 N |
184,02 €/ Unitéhors TVA
222,66 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20265,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026