Eriks
SKF

SKF SY 55 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 55 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770045
  • Fabricant:7316577030856
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

123,13 €/ Unitéhors TVA

148,99 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
219 mm
Hauteur
126 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026