Eriks
SKF

SKF SY 55 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 55 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770043
  • Fabricant:7316570961072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

127,77 €/ Unitéhors TVA

154,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55 mm
Longueur
219 mm
Hauteur
126 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026