Eriks
SKF

SKF SY 50 TR, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 50 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770030
  • Fabricant:7316570461572
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

100,81 €/ Unitéhors TVA

121,98 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
203 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
54 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
35.1 N
Charge statique
23.2 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026