101,51 €/ Unitéhors TVA
122,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 203 mm |
Hauteur | 114 mm |
Largeur | 54 mm |
Hauteur de l'ae | 57.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 157 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 35.1 N |
Charge statique | 23.2 N |
102,41 €/ Unitéhors TVA
123,92 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20266,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026