Eriks
SKF

SKF SY 45 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 45 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770019
  • Fabricant:7316577032140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

81,42 €/ Unitéhors TVA

98,52 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
107 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
33.2 N
Charge statique
21.6 N
Alternatives

82,17 €/ Unitéhors TVA

99,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026