Eriks
SKF

SKF SY 40 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 40 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770010
  • Fabricant:7316577039668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

75,34 €/ Unitéhors TVA

91,16 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
175 mm
Hauteur
99 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
135.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
30.7 N
Charge statique
19 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026