Eriks
SKF

SKF SY 35 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 35 mm Ø arbre

  • ERIKS:23770004
  • Fabricant:7316570296815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

64,59 €/ Unitéhors TVA

78,15 €TVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
160 mm
Hauteur
93 mm
Largeur
45 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
25.5 N
Charge statique
15.3 N
Alternatives

65,59 €/ Unitéhors TVA

79,36 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026