Eriks
SKF

SKF SY 30 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:23769998
  • Fabricant:7316577036506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

55,01 €/ Unitéhors TVA

66,56 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
152 mm
Hauteur
82 mm
Largeur
40 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
19.5 N
Charge statique
11.2 N
Alternatives

55,77 €/ Unitéhors TVA

67,48 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

74 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026