36,66 €/ Unitéhors TVA
44,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 19.05 mm |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 64.5 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 97 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |