52,67 €/ Unitéhors TVA
63,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 64.5 mm |
Largeur | 32 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 97 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 12.7 N |
Charge statique | 6.55 N |
45,94 €/ Unitéhors TVA
55,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20263,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026