Eriks
SKF

SKF SY 2.7/16 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 2.7/16" Ø arbre

  • ERIKS:23769981
  • Fabricant:7316577752789
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

148,14 €/ Unitéhors TVA

179,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
61.91 mm
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
240 mm
Hauteur
137.5 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
52.7 N
Charge statique
36 N