Eriks
SKF

SKF SY 2.3/16 WF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Acier/fonte grise Boîtier, 2.3/16" Ø arbre

  • ERIKS:23769980
  • Fabricant:7316577758507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

130,95 €/ Unitéhors TVA

158,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55.563 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
219 mm
Hauteur
127 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Boîtier
SY 511 U
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N