Eriks
SKF

SKF SY 2.3/16 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 2.3/16" Ø arbre

  • ERIKS:23769979
  • Fabricant:7316577748638
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

121,12 €/ Unitéhors TVA

146,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
55.56 mm
Diamètre d'arbre
2.3/16 in
Longueur
219 mm
Hauteur
126 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
43.6 N
Charge statique
29 N