176,08 €/ Unitéhors TVA
213,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 68.26 mm |
Diamètre d'arbre | 2.11/16 in |
Longueur | 258 mm |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur de l'ae | 76.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 203 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 57.2 N |
Charge statique | 40 N |