Eriks
SKF

SKF SY 17 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 17 mm Ø arbre

  • ERIKS:23769968
  • Fabricant:7316570037432
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

43,77 €/ Unitéhors TVA

52,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
57 mm
Largeur
32 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
9.56 N
Charge statique
4.75 N