Eriks
SKF

SKF SY 1.11/16 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 1.11/16" Ø arbre

  • ERIKS:23769941
  • Fabricant:7316577758415
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

90,73 €/ Unitéhors TVA

109,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
42.86 mm
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
187 mm
Hauteur
107 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
33.2 N
Charge statique
21.6 N