Eriks
SKF

SKF SY 1.1/4 TF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Blocage à double vis de pression, Fonte Boîtier, 1.1/4" Ø arbre

  • ERIKS:23769935
  • Fabricant:7316577748621
Image 1
Palier Y à semelle complet, Palier en fonte, blocage par vis de blocage
Ajouter à la liste

47,61 €/ Unitéhors TVA

57,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
160 mm
Hauteur
93 mm
Largeur
45 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
126 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
25.5 N
Charge statique
15.3 N