59,63 €/ Unitéhors TVA
72,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage vis de serrage double |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 31.75 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/4 in |
Longueur | 152 mm |
Hauteur | 82 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur de l'ae | 42.9 mm |
Entraxes des trous de fixation | 117.5 mm |
Boîtier | Fonte |
Charge dynamique | 25.5 N |
Charge statique | 15.3 N |