Eriks
SKF

SKF SY 1.1/2 FM, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 1.1/2" Ø arbre

  • ERIKS:23769928
  • Fabricant:7316576613838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

80,05 €/ Unitéhors TVA

96,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
38.1 mm
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
175 mm
Hauteur
99 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
135.5 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
30.7 N
Charge statique
19 N