Eriks
SKF

SKF Support TKSA 51-SLDBK

  • ERIKS:13378382
  • Fabricant:7316576864049
Image 1
1 × Adjustable sliding bracket for use with shaft diameters >30 mm (1.2 in.) or bore diameters >120 mm (4.7 in.), supplied without rods
Ajouter à la liste

579,55 €/ Unitéhors TVA

701,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Accessory Sliding Adjustment Bracket
Poids
0.22 kg