Eriks
SKF

SKF Stroboscope TKRS 41

  • ERIKS:14070757
  • Fabricant:7316577885692
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF propose une large gamme de stroboscopes TKRS portatifs pour l’inspection visuelle de machines fonctionnant dans des environnements industriels complexes. Ces outils portatifs permettent une
détection précoce des anomalies qui facilitent la planification des opérations de maintenance. De plus, ils réduisent les charges additionnelles sur les équipements tournants pour de meilleures performances.
Faciles à utiliser, les quatre modèles de la série TKRS sont équipés de 3 à 118 LED ultra-brillantes. Chaque stroboscope comporte un écran large et un commutateur sélecteur multifonction qui vous permet de naviguer rapidement et d'accéder au menu souhaité. La luminosité et les niveaux de performance sont réglables.

Principaux avantages de la série TKRS:
  • Fonctionnement intuitif pour des travaux d'inspection rapides et simples
  • Conception ergonomique et robuste pour une utilisation portative dans les environnements industriels
  • LED brillantes avec longue durée de vie et fonctionnement continu
  • Montage sur trépied pour une inspection fixe
Applications et industries:
  • Industrie générale – Inspection de ventilateurs, engrenages, courroies, chaînes, accouplements, arbres, etc.
  • Papier – Contrôle qualité
  • Textile – Installation/Inspection de processus de production, par exemple broches et modèles de tissage
  • Impression – Contrôle qualité
  • Équipement de test – Analyse des matériaux et composants durant les mouvements rapides, y compris le comportement des composants face à des vibrations ou des tests de fréquence de résonance
Ajouter à la liste

3 771,08 €/ Unitéhors TVA

4 563,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKRS