Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Diamètre de tige nominal | 61.93 mm |
Approprié pour diamètre de l'arbre | de 61.849 jusqu'à 62.001 mm |
Largeur | 15.88 mm |
Épaisseur de paroi | 0.25 mm |
D | 71.8 mm |
B | 15.9 mm |
A | 12.7 mm |
X | 36.1 mm |
Diamètre d'arbre | 61.93 mm |