Eriks
SKF

SKF Sonde de température TWIM 15-3

  • ERIKS:14299752
  • Fabricant:7316579355186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’appareil de chauffage par induction portable TWIM 15 est conçu pour chauffer les roulements montés avec un ajustement serré sur un arbre. La chaleur dilate le roulement, ce qui élimine la nécessité d'utiliser la force pendant l'installation. L’utilisation du TWIM 15 pour générer une différence de température de 90 °C entre l'arbre et le roulement est généralement suffisante pour permettre l'installation. En outre, le TWIM 15 peut servir à chauffer d’autres composants mécaniques en forme de bague, pour plus de flexibilité.

Avantages du TWIM 15:
  • Chauffage innovant des roulements
  • Portable, compact et léger
  • Aucun barreau de support requis
  • Surveillance automatique de la température
  • Détection de la taille du roulement et chauffage adapté
  • Deux niveaux de puissance et trois configurations d’alimentation
  • Panneau de commande LED convivial
  • Fonctionnement silencieux
Ajouter à la liste

257,55 €/ Unitéhors TVA

311,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TWIM
Type
Spare Magnetic Temperature Probe
Poids
0.03