Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 70080

  • ERIKS:14082090
  • Fabricant:085311039550
Image 1
Ajouter à la liste

128,66 €/ Unitéhors TVA

155,68 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWA1
Diamètre d'arbre
177.8 mm
Diametre logement
215.9 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
225 g
Poids par emballage
225 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS
Item attribute
Métal