Eriks
SKF

SKF Seal Skf CR 60028

  • ERIKS:14071936
  • Fabricant:085311038836
Image 1
Ajouter à la liste

97,32 €/ Unitéhors TVA

117,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWHA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRWHA1
Diamètre d'arbre
152.4 mm
Diametre logement
190.5 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWHA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
267 g
Poids par emballage
267 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal