Eriks
SKF

SKF Seal SKF CR 41185

  • ERIKS:13416954
  • Fabricant:085311034784
Image 1
Ajouter à la liste

57,19 €/ Unitéhors TVA

69,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWH1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWH1
Diamètre d'arbre
104.78 mm
Diametre logement
133.38 mm
Largeur logement
11.13 mm
Conception suivant la marque
CRWH1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
128 g
Poids par emballage
128 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal