Eriks
SKF

SKF Seal 19220

  • ERIKS:13018395
  • Fabricant:085311021197
Image 1
Ajouter à la liste

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE (Profil ondulé)
Série
CRWA1
Diamètre d'arbre
49.23 mm
Diametre logement
63.55 mm
Largeur logement
9.53 mm
Conception suivant la marque
CRWA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
18 g
Poids par emballage
18 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS
Item attribute
Métal