Eriks
SKF

SKF Sceau d´arbre radial 34887

  • ERIKS:13704912
  • Fabricant:085311032216
Image 1
Ajouter à la liste

31,88 €/ Unitéhors TVA

38,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWA1
Diamètre d'arbre
88.9 mm
Diametre logement
114.33 mm
Largeur logement
9.53 mm
Conception suivant la marque
CRWA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
64 g
Poids par emballage
64 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-AS
Item attribute
Métal