Eriks
SKF

SKF Sceau 72X95X10 HMS5 RG

  • ERIKS:13208180
  • Fabricant:7316572552629
Image 1
Ajouter à la liste

5,87 €/ Unitéhors TVA

7,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
72 mm
Diametre logement
95 mm
Largeur logement
10 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
48 g
Poids par emballage
48 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc