5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMS5 |
Type | Radial shaft seal |
Produit | Joint radial d'arbre |
Série | HMS5 |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Diametre logement | 90 mm |
Largeur logement | 10 mm |
Conception suivant la marque | HMS5 |
Item attribute | NBR |
Matériau | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Compound | Caoutchouc nitrile (NBR) |
Plage de température | de -40 jusqu'à 100 °C |
Poids par pièce | 41.4 g |
Poids par emballage | 41.4 g |
Matériau du joint statique | NBR |
Item attribute | Caoutchouc |