15,26 €/ Unitéhors TVA
18,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMS5 |
Type | Rubber Metal Reinforced |
Produit | Joint radial d'arbre |
Série | HMS5 |
Diamètre d'arbre | 52 mm |
Diametre logement | 68 mm |
Largeur logement | 8 mm |
Conception suivant la marque | HMS5 |
Item attribute | FKM |
Matériau | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Compound | Caoutchouc fluoré (FKM) |
Plage de température | de -25 jusqu'à 200 °C |
Poids par pièce | 24.4 g |
Poids par emballage | 24.4 g |
Matériau du joint statique | FKM |
Conception suivant la norme | DIN 3760-A |
Item attribute | Caoutchouc |