Eriks
SKF

SKF Sceau 40X52X6 HMSA10 RG

  • ERIKS:14619789
  • Fabricant:7316572550342
Image 1
Ajouter à la liste

3,00 €/ Unitéhors TVA

3,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
HMSA10
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
40 mm
Diametre logement
52 mm
Largeur logement
6 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
10 g
Poids par emballage
10 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc