Eriks
SKF

SKF Sceau 30X47X8 HMS5 RG

  • ERIKS:13208173
  • Fabricant:7316572549643
Image 1
Ajouter à la liste

2,76 €/ Unitéhors TVA

3,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Radial shaft seal
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
47 mm
Largeur logement
8 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
13.1 g
Poids par emballage
13.1 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Caoutchouc