Eriks
SKF

SKF Sceau 25X38X7 HMS5 V

  • ERIKS:13208177
  • Fabricant:7316572032251
Image 1
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
25 mm
Diametre logement
38 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
9.1 g
Poids par emballage
9.1 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc