Eriks
SKF

SKF Sceau 20X35X7 HMS5 RG

  • ERIKS:13208142
  • Fabricant:7316572031964
Image 1
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
HMS5
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
20 mm
Diametre logement
35 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
8.7 g
Poids par emballage
8.7 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc