Eriks
SKF

SKF Sceau 180X210X15 HMS5 RG

  • ERIKS:13208158
  • Fabricant:7316572553800
Image 1
Ajouter à la liste

26,98 €/ Unitéhors TVA

32,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Radial shaft seal
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
180 mm
Diametre logement
210 mm
Largeur logement
15 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
222 g
Poids par emballage
222 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Caoutchouc