Eriks
SKF

SKF Sceau 170X200X15 HMSA10 RG

  • ERIKS:14479181
  • Fabricant:7316572035429
Image 1
Ajouter à la liste

23,62 €/ Unitéhors TVA

28,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
170 mm
Diametre logement
200 mm
Largeur logement
15 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
205 g
Poids par emballage
205 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc