Eriks
SKF

SKF Sceau 15X35X7 HMSA10 RG

  • ERIKS:13208144
  • Fabricant:7316572266410
Image 1
Ajouter à la liste

1,90 €/ Unitéhors TVA

2,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
HMSA10
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
15 mm
Diametre logement
35 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
8.5 g
Poids par emballage
8.5 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc