Eriks
SKF

SKF Sceau 120X150X12 HMS5 RG

  • ERIKS:13208147
  • Fabricant:7316572553459
Image 1
Ajouter à la liste

14,62 €/ Unitéhors TVA

17,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMS5
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMS5
Diamètre d'arbre
120 mm
Diametre logement
150 mm
Largeur logement
12 mm
Conception suivant la marque
HMS5
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
113 g
Poids par emballage
113 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc