272,68 €/ Unitéhors TVA
329,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | S72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Charge dynamique | 7.15 kN |
Charge statique | 3.2 kN |
Poids | 0.04 kg |