Eriks
SKF

SKF S7012 CB/HCDBK7VQ126, Roulement à contact oblique, 15 Deg, 60 mm ID, 95 mm OD

  • ERIKS:13911243
Image 1
Ajouter à la liste

1 589,80 €/ Unitéhors TVA

1 923,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
S70
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
24 kN
Poids
0.84 kg