1 138,13 €/ Unitéhors TVA
1 377,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | S70 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Quatre points |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 75 mm |
Largeur | 32 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Charge statique | 17 kN |
Poids | 0.44 kg |