369,93 €/ Unitéhors TVA
447,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | S70 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Charge dynamique | 6.63 kN |
Charge statique | 3.25 kN |
Poids | 0.04 kg |