Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3318 ATN9/C3

  • ERIKS:24002231
  • Fabricant:7316572186831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

782,10 €/ Unitéhors TVA

946,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
73 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Poids
8.098 kg
Avec joint d'étenchéité
Non