Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3310 ATN9/C3

  • ERIKS:24035679
  • Fabricant:7316572168653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,53 €/ Unitéhors TVA

214,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
1.676 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

198,70 €/ Unitéhors TVA

240,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026