Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Plastique 3309 ATN9/C3

  • ERIKS:23757050
  • Fabricant:7316571414904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

166,34 €/ Unitéhors TVA

201,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
39.7 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
53 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Poids
1.295 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

160,14 €/ Unitéhors TVA

193,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026